Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Mamelon double ABS PN10 1.1/2" 01.106.106

  • ERIKS:10042079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,55 €/ Unitéhors TVA

13,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
01.106
Forme
Raccord double
Matériau
ABS
Diamètre nominale
1.1/2"
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C