Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Courbe 90° ABS PN10 20mm 11.118.306

  • ERIKS:10045530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,37 €/ Unitéhors TVA

16,18 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.118
Forme
Courbe
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C