Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Coude angle 90° ABS PN10 75mm 11.115.312

  • ERIKS:10045675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,73 €/ Unitéhors TVA

45,65 €TVA incluse

295 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.115
Forme
Coude
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C