Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Coude angle 90° ABS PN10 40mm 11.115.309

  • ERIKS:10045672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,19 €/ Unitéhors TVA

9,91 €TVA incluse

1036 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.115
Forme
Coude
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C