Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Coude angle 90° ABS PN10 3/4" 11.117.103

  • ERIKS:10042123
Image 1
Ajouter à la liste

8,26 €/ Unitéhors TVA

9,99 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
01.117
Forme
Coude
Matériau
ABS
Diamètre nominale
3/4"
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C