Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Coude angle 90° ABS PN10 250mm 11.115.320

  • ERIKS:10045683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

970,20 €/ Unitéhors TVA

1 173,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.115
Forme
Coude
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
250 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C