3,57 €/ Unitéhors TVA
4,32 €TVA incluse
389 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | 11.115 |
Forme | Coude |
Matériau | ABS |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Angle du coude | 90 ° |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 60 °C |