Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Coude angle 90° ABS PN10 125mm 11.115.315

  • ERIKS:10045678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

120,05 €/ Unitéhors TVA

145,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.115
Forme
Coude
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
125 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C