Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Coude angle 45° ABS PN10 40mm 11.119.309

  • ERIKS:10045596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,01 €/ Unitéhors TVA

12,11 €TVA incluse

814 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.119
Forme
Coude
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C