Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Coude angle 45° ABS PN10 25mm 11.119.307

  • ERIKS:10045594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,99 €/ Unitéhors TVA

7,25 €TVA incluse

334 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.119
Forme
Coude
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C