694,40 €/ Unitéhors TVA
840,22 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | 11.119 |
Forme | Coude |
Matériau | ABS |
Raccord diamètre extérieur | 250 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Angle du coude | 45 ° |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 60 °C |