75,95 €/ Unitéhors TVA
91,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | 11.135 |
Forme | Douille à bride |
Matériau | ABS |
Raccord diamètre extérieur | 200 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Ridé | Oui |
Portée du joint | Gorge de joint |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Longueur | 114 mm |