Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Bride pleine Série: 11.323 ABS Gris Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm

  • ERIKS:10042644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,90 €/ Unitéhors TVA

99,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.323
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
ABS
Diamètre nominale
DN80
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Cercle de perçage
159 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
19 mm
Couleur
Gris