38,36 €/ Unitéhors TVA
46,42 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | 11.323 |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | ABS |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Cercle de perçage | 110 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Diamètre trou de boulon | 18.5 mm |
Epaisseur de bride | 13 mm |
Couleur | Gris |