Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Bride pleine Série: 11.323 ABS Gris Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm

  • ERIKS:10042645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

151,90 €/ Unitéhors TVA

183,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.323
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
ABS
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Cercle de perçage
180 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
26 mm
Couleur
Gris