Eriks
DURACELL

DURACELL Procell Pile 1,5 V type AAA, LR03

  • ERIKS:13625825
  • Fabricant:5000394123595
Image 1
Marque: Duracell
Série: Procell
Code du fabricant: PC2400
Model: AAA
Technology: alkaline
Tension nominal: 1.5 Volts
Capacité: 1262 mAh
Longeur: 44.5 mm
Diamètre: 10.5 mm
Poids par batterie: 11.6 grams
Emballage: boîte de 10 batteries
Température d’utilisation: -20°C à 54°C
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURACELL