Eriks
DUPONT

DUPONT Combinaison à usage unique Tyvek® 500 HP Harness Protection, blanc, taille 2XL

  • ERIKS:14486839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DuPont™ Tyvek® 500 HP Protection du harnais.
Combinaison avec capuche en 2 parties.
Conception ergonomique.
Coutures internes surpiquées.
Fermeture par crochets et boucles lors de la connexion au mousqueton.
Système de passage pour protéger la longe de la corde.
Fermeture par bouton-pression pour une étanchéité totale lorsque le système de passage n'est pas utilisé.
Rabat de menton et rabats de fermeture éclair scellables.
Poignets, chevilles et visage élastiqués.
Boucle pour le pouce.
Taille élastiquée (collée).
Fermeture à glissière et rabat en Tyvek®.
Blanc.
Antistatique.
Ajouter à la liste

17,73 €/ Unitéhors TVA

21,45 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPONT
Taille
XXL
Couleur
Blanc
Poids net
238 g