Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne proportionnelle DSPE8-A200/20N-ZI/D24K1/CM

  • ERIKS:14752039
Image 1
Les DSPE5, DSPE5R, DSPE7, DSPE8, DSPE10 et DSPE11 sont des valves directionnelles proportionnelles, pilotées, pour montage sur sous-plaque. Elles sont utilisées pour contrôler la position et la vitesse des actionneurs hydrauliques.

Des tiroirs avec centre ouvert, centre fermé et circuits régénératifs sont disponibles pour chaque taille.

L’alimentation pilote peut être interne, interne avec réducteur de pression intégré ou externe. L’évacuation peut être interne ou externe. Ces valves peuvent être commandées directement par une alimentation à courant contrôlé ou par une carte électronique à commander séparément.

La valve DSPE5 est interchangeable avec les anciens modèles E4E Duplomatic.
Ajouter à la liste

2 202,00 €/ Unitéhors TVA

2 664,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSPE8
Version
Montage sur embase
Taille
NG25/Cetop 8
Type de valve
4/3
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
800 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Commande manuelle
avec capuchon de protection
Joints
NBR