992,00 €/ Unitéhors TVA
1 200,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | DSE5 |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG10/Cetop 5 |
Type de valve | 4/2 |
Modèle | Proportionnel |
Pression de service maximum | 320 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 90 l/min |
Tension | 12 VDC |
Type de fiche | DEUTSCH DT04-2P |
Commande manuelle | Bouton rotatif |
Joints | NBR |