Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne proportionnelle DSE5-A60SB/10N-D24K1/Y

  • ERIKS:14752343
Image 1
Le DSE5 est une vanne directionnelle proportionnelle, actionnée directement, pour montage sur sous-plaque. Il est utilisé pour contrôler la position et la vitesse des actionneurs hydrauliques. Des tiroirs avec centre ouvert ou fermé sont disponibles pour plusieurs débits nominaux. Les versions avec drainage externe permettent une utilisation avec des pressions allant jusqu’à 320 bar sur la borne T de la vanne. Il peut être commandé directement par une alimentation à courant contrôlé ou par une carte électronique à commander séparément.
Ajouter à la liste

960,00 €/ Unitéhors TVA

1 161,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSE5
Version
Montage sur embase
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
4/2
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
320 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
90 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR