Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne proportionnelle DSE3-C01/11N-D24K1

  • ERIKS:14752258
Image 1
Le DSE3 est une vanne directionnelle proportionnelle, actionnée directement, pour montage sur sous-plaque. Il est utilisé pour contrôler la position et la vitesse des actionneurs hydrauliques. Des tiroirs avec centre ouvert ou fermé sont disponibles pour plusieurs débits nominaux. La gamme DSE3 comprend également des versions avec un degré de protection IP élevé et une résistance à la corrosion. Il peut être commandé directement par une alimentation à courant contrôlé ou par une carte électronique à commander séparément.
Ajouter à la liste

732,00 €/ Unitéhors TVA

885,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSE3
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/3
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
40 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR