Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne proportionnelle avec retour et électronique intégrée DSE5J-C75/31N-E0K11A

  • ERIKS:14752542
Image 1
DSE5J est une vanne proportionnelle à commande directe, avec électronique embarquée et retour de position, pour montage sur embase. Elle est utilisée pour contrôler la position et la vitesse des actionneurs hydrauliques. L’électronique intégrée dispose d’une interface analogique pour signal de référence en courant ou tension avec connexion 6 broches + PE.
Ajouter à la liste

2 536,00 €/ Unitéhors TVA

3 068,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSE5J
Version
Montage sur embase
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
4/3
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
320 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
180 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
6 pôles + PE
Electronique intégrée
Oui
Type de vanne
Commande électrique +/- 10V
Joints
NBR