Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne proportionnelle avec électronique intégrée DSE5G-C60/31N-E1K11B

  • ERIKS:14752376
Image 1
Les DSE5G, DSE5GL et DSE5GH sont des valves directionnelles proportionnelles, actionnées directement, avec électronique embarquée, pour montage sur sous-plaque. Elles sont utilisées pour contrôler la position et la vitesse des actionneurs hydrauliques.

Les options électroniques disponibles pour boucle ouverte sont:
  • Version G:
    électronique standard avec interface analogique, signal de référence courant ou tension, connexion 6 broches + PE, idéale pour des applications traditionnelles avec commande directe.
  • Version GL:
    électronique compacte et économique avec interface Io-Link, Can-Open ou analogique, connexion M12 5 broches, parfaite pour des applications nécessitant une connectivité avancée.
  • Version GH:
    supporte la communication fieldbus avec interfaces EtherCAT, Ethernet/IP et Profinet, connexion M12 11 broches, optimale pour des applications industrielles avancées avec besoins complexes en communication.
Ajouter à la liste

2 046,00 €/ Unitéhors TVA

2 475,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSE5G*
Version
Montage sur embase
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
4/3
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
320 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
90 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
6 pôles + PE
Electronique intégrée
Oui
Type de vanne
Commande électrique 4-20
Joints
NBR