1 658,00 €/ Unitéhors TVA
2 006,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | DSE3G |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | 4/3 |
Modèle | Proportionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 40 l/min |
Tension | 24 VDC |
Type de fiche | 6 pôles + PE |
Commande manuelle | avec capuchon de protection |
Electronique intégrée | Oui |
Type de vanne | Commande électrique 4-20 |
Joints | NBR |