Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne proportionnelle avec électronique intégrée DSE3G-A08/31N-E0K11B

  • ERIKS:14752088
Image 1
Les DSE3G, DSE3GL et DSE3GH sont des valves directionnelles proportionnelles, actionnées directement, avec électronique embarquée, pour montage sur sous-plaque. Elles sont utilisées pour contrôler la position et la vitesse des actionneurs hydrauliques.

Les options électroniques pour boucle ouverte sont identiques à celles de la série DSE5:
  • Version G:
    Avec interface analogique standard
  • Version GL:
    Compacte avec interface Io-Link/Can-Open/analogique
  • Version GH:
    Avec communication fieldbus.
Ajouter à la liste

1 598,00 €/ Unitéhors TVA

1 933,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSE3G
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/3
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
40 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
6 pôles + PE
Electronique intégrée
Oui
Type de vanne
Commande électrique +/- 10V
Joints
NBR