Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne proportionnelle antidéflagrant DSE3KD2-C16SA/10N-D24K9T01/CM

  • ERIKS:14752712
Image 1
Les DSE3K*, DSPE5K*, DSPE5RK*, DSPE7K*, DSPE8K* et DSPE10K* sont des valves proportionnelles directionnelles antidéflagrantes, pour montage sur sous-plaque. Ils sont conformes aux normes ATEX, IECEx, INMETRO ou PESO et conviennent à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives, pour installations en surface ou mines. Une version basse température (jusqu’à -40 °C) est également disponible. Ils sont utilisés pour contrôler la position et la vitesse des actionneurs hydrauliques. Des tiroirs à centre ouvert, centre fermé et pour circuits régénératifs sont disponibles. L’alimentation pilote peut être interne, interne avec soupape de réduction de pression intégrée, ou externe. Drainage interne ou externe. Les valves sont disponibles avec électroaimants 12 ou 24 V. Plusieurs types de connexions sont disponibles, métriques ou NPT. Les presse-étoupes sont disponibles. Elles peuvent être commandées directement par une alimentation contrôlée en courant ou par une carte électronique à commander séparément.
Ajouter à la liste

1 070,00 €/ Unitéhors TVA

1 294,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSE3K
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/2
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
26 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
Boîte de jonction
Commande manuelle
avec capuchon de protection
Joints
NBR