Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle version compacte DL5B série 10 DL5B-S4/10N-D12K1

  • ERIKS:14751136
Image 1
Les DL5B sont des électrovannes directionnelles compactes à action directe, pour montage sur embase avec surface de montage conforme à la norme ISO 4401-05.

Elles sont spécialement conçues pour les machines agricoles. Elles sont disponibles en version 3 ou 4 orifices, avec rappel par ressort ou crantage mécanique.

Le corps de la vanne est fabriqué en fonte à haute résistance avec de larges passages internes afin de minimiser la perte de charge. Des solénoïdes à armature humide avec des bobines interchangeables sont utilisés. Le robinet est disponible avec des solénoïdes à courant continu uniquement.

En plus de la commande manuelle standard, il existe des dispositifs de commande à poussoir, à amortisseur et à cran d'arrêt mécanique. La gamme de vannes DL5B comprend également des versions avec finition zinc-nickel afin d'améliorer la résistance à la corrosion.
Ajouter à la liste

384,00 €/ Unitéhors TVA

464,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DL5B
Version
Montage sur embase
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
4/3
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
320 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
125 l/min
Tension
12 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR