Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle version compacte DL5B série 10 DL5-S4/10N-A00

  • ERIKS:14751185
Image 1
Les DL5 sont des distributeurs hydrauliques à commande électromagnétique conçus pour les machines agricoles en version compacte, pour montage sur embase.

Ils contrôlent le passage et la direction d’un flux. Ils sont disponibles en versions à 3 ou 4 orifices, avec rappel par ressort ou verrouillage mécanique. Le corps de la vanne est fabriqué en fonte à haute résistance, avec de larges passages internes afin de minimiser les pertes de charge. Des électro-aimants à noyau humide avec bobines interchangeables sont utilisés. La vanne est disponible avec des électro-aimants pour courant continu (DC) ou alternatif (AC).

La gamme DL5 comprend également des versions avec un revêtement zinc-nickel pour améliorer la résistance à la corrosion.
Ajouter à la liste

320,00 €/ Unitéhors TVA

387,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DL5
Version
Montage sur embase
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
4/3
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
320 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
125 l/min
Tension
sans bobine
Joints
NBR