Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle DSP7-S1/20N-II/D24K1/CM

  • ERIKS:14749796
Image 1
Les DSP7 sont des distributeurs pilotés, à commande solénoïde ou hydraulique (DSC7), pour montage sur embase, avec des débits jusqu'à 300 l/min. Une version pour haute pression, jusqu'à 420 bars, est disponible. La vanne est disponible avec des solénoïdes à courant continu ou alternatif. Les solénoïdes à courant continu peuvent également être alimentés en courant alternatif, en utilisant des connecteurs avec un pont redresseur intégré. En plus de la commande manuelle standard, il existe une version protégée par un amortisseur. La gamme de vannes comprend également des versions à degré IP élevé et résistantes à la corrosion.
Ajouter à la liste

747,00 €/ Unitéhors TVA

903,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSP7
Version
Montage sur embase
Taille
NG16/Cetop 7
Type de valve
4/3
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
300 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Commande manuelle
avec capuchon de protection
Joints
NBR