738,00 €/ Unitéhors TVA
892,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | DSP7 |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG16/Cetop 7 |
Type de valve | 4/3 |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 300 l/min |
Tension | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz |
Type de fiche | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Commande manuelle | avec capuchon de protection |
Joints | NBR |