Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle DSH3L-S2/10N

  • ERIKS:14750235
Image 1
Les DSH3L sont des distributeurs à tiroir actionnés par levier, de conception compacte, qui contrôlent le passage et la direction d'un flux, pour un montage sur plaque. Ils sont disponibles en version 4 orifices, 2 ou 3 positions, avec rappel par ressort ou crantage mécanique. La gamme comprend également des versions avec finition zinc-nickel afin d'améliorer la résistance à la corrosion.
Ajouter à la liste

266,00 €/ Unitéhors TVA

321,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSH3L
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/3
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Manuel
Flux d'huile maximale
60 l/min
Joints
NBR