Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle DS3M-RSB6/21N-D24K1/MB

  • ERIKS:14750117
Image 1
Les DS(P)*M sont des électrovannes directionnelles équipées de capteurs de position qui surveillent la position du tiroir principal. La position de commutation est indiquée par un signal binaire. Les DS3M et DS5M sont à commande directe.
Les DSP5RM, DSP5M, DSP7M, DSP8M et DSP10M sont à commande pilote. Ces vannes sont disponibles avec des solénoïdes à courant continu uniquement. L'organisme de certification TÜV certifie la conformité des vannes DS(P)*M aux normes de sécurité européennes ISO 4413:2012, UNI EN 12622:2014, UNI EN 693:2001 +A2:2001, UNI EN201:2010 et UNI EN 422:2009 avec le certificat TÜV IT 14 MAC 0043.
Ces vannes n'ont pas de commande manuelle et ne peuvent pas être démontées, en raison de leurs caractéristiques et de leur utilisation possible sur des machines soumises à des exigences de sécurité. De plus, leurs composants ne sont pas interchangeables.
Le manuel d'utilisation et d'entretien, qui contient des instructions sur le fonctionnement, l'utilisation en toute sécurité et la réparation du produit, est toujours inclus.
Ajouter à la liste

734,00 €/ Unitéhors TVA

888,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC