714,00 €/ Unitéhors TVA
863,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | DS3K |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | 4/2 |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 80 l/min |
Tension | 24 VDC |
Type de fiche | Boîte de jonction |
Commande manuelle | avec capuchon de protection |
Norme antidéflagrante | IECEx |
Joints | NBR |