Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle antidéflagrante DS3KD2-RK/10N-D24K9T03/CM

  • ERIKS:14750509
Image 1
Les DK sont des électrovannes directionnelles antidéflagrantes pour montage sur sous-plaque. DS3K* et DSL5BK* sont à commande directe. DSP5RK*, DSP5K*, DSP7K*, DSP8K* et DSP10K* sont à commande pilote. Ils sont conformes aux normes ATEX, IECEx, INMETRO ou PESO et conviennent à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives, pour installations en surface ou mines. Une version basse température (jusqu’à -40 °C) est également disponible. Les valves sont disponibles avec électroaimants DC ou RAC alimentés en courant alternatif. Le pont redresseur est intégré dans la bobine. Plusieurs types de connexions sont disponibles, métriques ou NPT. Les presse-étoupes sont disponibles.
Ajouter à la liste

1 248,00 €/ Unitéhors TVA

1 510,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DS3K
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
80 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
Boîte de jonction
Commande manuelle
avec capuchon de protection
Options
Detent
Norme antidéflagrante
ATEX
Joints
NBR