194,00 €/ Unitéhors TVA
234,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | DL3 |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | 4/2 |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 280 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Tension | 24 VDC |
Revêtement du surface | Zinc/nickel |
Type de fiche | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Joints | NBR |