Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle à commande directe version compacte DL3-RK/10N-D12K7

  • ERIKS:14750722
Image 1
Les DL3 sont des distributeurs à tiroir qui contrôlent le passage et la direction d’un flux, avec une surface de montage pour installation sur embase.

Ils sont disponibles en versions à 3 ou 4 orifices, avec rappel par ressort ou verrouillage mécanique. Le corps de la vanne est fabriqué en fonte à haute résistance avec de larges passages internes pour minimiser les pertes de charge. Des électro-aimants à noyau humide avec bobines interchangeables sont utilisés.

La vanne est disponible avec des électro-aimants pour courant continu (DC) ou alternatif (AC). Les électro-aimants DC peuvent également être alimentés par une source AC à l’aide de connecteurs intégrant un pont redresseur.

Le déverrouillage manuel standard des vannes DC est protégé par un soufflet, et une version avec bouton rotatif est également disponible.

La gamme de vannes DL3 comprend également des versions avec un degré de protection IP élevé et une grande résistance à la corrosion.
Ajouter à la liste

288,00 €/ Unitéhors TVA

348,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DL3
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
280 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
50 l/min
Tension
12 VDC
Type de fiche
DEUTSCH DT04-2P
Options
Detent
Joints
NBR