Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle à commande directe DSR3H-TA/11N

  • ERIKS:14750104
Image 1
Les DSR3L et DSR3H sont des distributeurs à tiroir, actionnés par des cames à rouleaux, pour montage sur embase. Les versions LIGHT (courte) et HEAVY DUTY (longue) sont disponibles avec 4 orifices, 2 positions avec ressort de rappel. Un mécanisme de came à double galet est disponible pour le DSR3L. Ce type de distributeur convient pour les fins de course hydrauliques des vérins, les sélecteurs de vitesse (non compensés), les dispositifs de sécurité hydrauliques, la commande directionnelle des axes hydrauliques.
Ajouter à la liste

450,00 €/ Unitéhors TVA

544,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSR3
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Poussoir à galet
Flux d'huile maximale
75 l/min
Joints
NBR