Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle à commande directe DSH5-SK2/30N

  • ERIKS:14750037
Image 1
Les DSH3 et DSH5 sont des distributeurs à tiroir actionnés par levier, qui contrôlent le passage et la direction d'un flux, pour un montage sur embase. Ils sont disponibles en version 3 ou 4 orifices, 2 ou 3 positions, avec rappel par ressort ou crantage mécanique. Sur demande, le distributeur peut être fourni avec le levier monté dans une position différente de celle indiquée dans le catalogue.
Ajouter à la liste

548,00 €/ Unitéhors TVA

663,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSH5
Version
Montage sur embase
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
4/3
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Manuel
Flux d'huile maximale
150 l/min
Options
Detent
Joints
NBR