350,00 €/ Unitéhors TVA
423,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | DSH3 |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | 4/3 |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Type de commande | Manuel |
Flux d'huile maximale | 75 l/min |
Revêtement du surface | Zinc/nickel |
Joints | NBR |