Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle à commande directe DSC3-TB23/12V

  • ERIKS:14750075
Image 1
Les DSC3 et DSC5 sont des distributeurs à tiroir à actionnement hydraulique, pour montage sur embase.
Ils sont disponibles en configuration 3 ou 4 orifices, avec retour par ressort ou détente mécanique.
Ajouter à la liste

344,00 €/ Unitéhors TVA

416,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSC3
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Hydraulique
Flux d'huile maximale
75 l/min
Joints
FKM