Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle à commande directe DSA5-TB/21N

  • ERIKS:14750049
Image 1
Les DSA3 et DSA5 sont des distributeurs à tiroir à actionnement pneumatique, pour montage sur embase. Ils sont disponibles avec 3 ou 4 orifices, avec rappel par ressort ou détente mécanique. Le drain externe du DSA5 doit être raccordé lorsque la contre-pression à l'orifice T est supérieure à 25 bar.
Ajouter à la liste

440,00 €/ Unitéhors TVA

532,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSA5
Version
Montage sur embase
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
320 bar
Type de commande
Pneumatique
Flux d'huile maximale
120 l/min
Joints
NBR