Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle à commande directe DSA3-TA23/12N

  • ERIKS:14750082
Image 1
Les DSA3 et DSA5 sont des distributeurs à tiroir à actionnement pneumatique, pour montage sur embase. Ils sont disponibles avec 3 ou 4 orifices, avec rappel par ressort ou détente mécanique. Le drain externe du DSA5 doit être raccordé lorsque la contre-pression à l'orifice T est supérieure à 25 bar.
Ajouter à la liste

278,00 €/ Unitéhors TVA

336,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSA3
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Pneumatique
Flux d'huile maximale
75 l/min
Joints
NBR