Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle à commande directe DS5-SA2/14N-D24K1

  • ERIKS:14750944
Image 1
Les DS5 sont des distributeurs à tiroir qui contrôlent le passage et la direction d'un flux, pour un montage sur plaque. Ils sont disponibles en version 3 ou 4 orifices, avec rappel par ressort ou détente mécanique. Le corps du distributeur est fabriqué en fonte à haute résistance avec de larges passages internes afin de minimiser les pertes de charge. Des solénoïdes à armature humide avec des bobines interchangeables sont utilisés. La vanne est disponible avec des solénoïdes à courant continu ou alternatif. Les solénoïdes à courant continu peuvent également être alimentés en courant alternatif, en utilisant des connecteurs avec un pont redresseur intégré. La commande manuelle standard peut être remplacée par un bouton, un soufflet ou un dispositif d'arrêt mécanique. La vanne est également disponible avec une interface de montage avec l'orifice Y pour la vidange externe et avec des dispositifs de soft-shifting fixes ou réglables.
Ajouter à la liste

338,00 €/ Unitéhors TVA

408,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DS5
Version
Montage sur embase
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
320 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
150 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR