Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle à commande directe DS3-S9/13N-D24K1/F/CM

  • ERIKS:14751446
Image 1
La DS3 est une électrovanne à action directe conçue pour un contrôle précis de la direction et du débit des fluides. Adaptée au montage sur plaque conformément aux normes ISO 4401-03, l'électrovanne DS3 offre des performances supérieures avec une pression maximale de 350 bars et un débit allant jusqu'à 100 l/min.

Disponible en configurations 3 voies et 4 voies, avec retour par ressort ou rétention mécanique, le corps de la vanne est en fonte à haute résistance pour garantir sa fiabilité et sa longue durée de vie. Les larges passages internes minimisent les pertes de charge, optimisant ainsi l'efficacité. Les bobines interchangeables et les tubes étanches à l'huile garantissent des performances stables dans le temps.

Les versions disponibles comprennent une alimentation en courant continu et en courant alternatif, avec la possibilité d'alimenter les vannes en courant continu en courant alternatif via des connecteurs avec un pont redresseur intégré. En plus de la commande manuelle standard, il existe des leviers, des dispositifs de commande par poussoir, des dispositifs d'amorçage et des dispositifs d'arrêt mécaniques, qui offrent une plus grande sécurité.

La vanne DS3 est idéale pour les applications industrielles nécessitant une vanne durable et performante. Des versions avec des bobines certifiées UL et des versions avec une protection élevée contre la corrosion (IP) sont disponibles pour garantir une plus grande résistance dans les environnements difficiles.
Ajouter à la liste

352,00 €/ Unitéhors TVA

425,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DS3
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/3
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
100 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Commande manuelle
avec capuchon de protection
Options
Soft shift
Joints
NBR