Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle à commande directe DS2-SA4/10N-D24K1

  • ERIKS:14751905
Image 1
Les DS2 sont des distributeurs à tiroir qui contrôlent le passage et la direction d'un flux, pour un montage sur plaque. Ils sont disponibles en version 4 orifices, avec retour par ressort ou détente mécanique. Le corps du distributeur est fabriqué en fonte à haute résistance, avec de larges passages internes afin de minimiser les pertes de charge. Des solénoïdes à armature humide avec des bobines interchangeables sont utilisés. La vanne est également disponible avec des solénoïdes à courant continu. La commande manuelle standard peut être remplacée par un bouton tournant ou une commande protégée par un sabot. La gamme de vannes DS2 comprend également des versions avec finition zinc-nickel afin de prévenir la corrosion.
Ajouter à la liste

206,00 €/ Unitéhors TVA

249,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DS2
Version
Montage sur embase
Taille
NG4/Cetop 2
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
25 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR