Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne directionnelle 8 Watt DS3L-S2/10N-DL24K1

  • ERIKS:14752963
Image 1
Les DS3L sont des distributeurs à tiroir à faible consommation d’énergie (8 Watts), équipés d’électro-aimants en courant continu (DC) avec alimentation 24V, qui contrôlent le passage et la direction du flux, pour un montage sur embase.

Ils sont disponibles avec 4 orifices, en versions à 3 ou 2 positions, avec rappel par ressort ou verrouillage mécanique. Le corps de la vanne est fabriqué en fonte à haute résistance avec de larges passages internes afin de minimiser les pertes de pression.

La gamme DS3L comprend également des versions avec connexion de bobine conforme aux normes DESINA et un traitement de surface zinc-nickel pour une meilleure résistance à la corrosion.
Ajouter à la liste

312,00 €/ Unitéhors TVA

377,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DS3L
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/3
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
280 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
60 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR