530,00 €/ Unitéhors TVA
641,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | SD4M |
Version | Sandwich |
Taille | NG10/Cetop 5 |
Type de réglage | Poignée tournante |
Pression de service maximum | 320 bar |
Flux d'huile maximale | 80 l/min |
Plage de réglage | 0 - 70 bar |
Pression max. sur T | 10 bar |
Port gauge | 1/4" BSP |
Joints | NBR |