Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de séquence SD4M3/50

  • ERIKS:14749490
Image 1
Le distributeur SD4M est un distributeur séquentiel avec tiroir, en version empilable. Il est utilisé pour contrôler deux ou plusieurs lignes de travail en succession. Il s'agit d'une valve normalement fermée. Elle s'ouvre lorsque la pression d'entrée atteint la valeur de consigne du ressort de réglage, permettant au fluide de passer dans la conduite de pression. La soupape reste ouverte jusqu'à ce que la pression dans le circuit descende en dessous de la valeur fixée par le réglage du ressort. Elle est disponible avec pilotage interne ou externe, dans trois plages de régulation de pression jusqu'à 210 bar. Il est fourni avec une vis de réglage à six pans creux, un écrou de blocage et une limitation de la course maximale de réglage.
Ajouter à la liste

514,00 €/ Unitéhors TVA

621,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
SD4M
Version
Sandwich
Taille
NG10/Cetop 5
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
320 bar
Flux d'huile maximale
80 l/min
Plage de réglage
0 - 70 bar
Pression max. sur T
10 bar
Port gauge
1/4" BSP
Joints
NBR