Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de séquence S5-P5/C/20

  • ERIKS:14749461
Image 1
S3-P, S5-P, U3-P, U5-P, T3-P, T5-P, X3-P, X5-P sont des vannes de régulation de pression, normalement fermées, à commande hydraulique, pour montage sur embase.

Elles sont respectivement :

S = vannes de séquence
U = vannes de déchargement
T = valves de contre-pression
X = vannes de contre-pression et d'équilibrage (réductrices à 3 voies).

Quatre plages de réglage de la pression sont disponibles. Une version avec clapet anti-retour pour un écoulement inverse libre est disponible.
Ajouter à la liste

664,00 €/ Unitéhors TVA

803,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
S*-P
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 5781-08
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Pression d'ouverture
0,5 bar
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
150 l/min
Plage de réglage
15 - 70 bar
Port gauge
1/4" NPT
Joints
NBR