.jpg&w=1536&q=80)
562,00 €/ Unitéhors TVA
680,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Type | S*-P |
Version | Montage sur embase |
Taille | ISO 5781-08 |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 250 bar |
Flux d'huile maximale | 150 l/min |
Plage de réglage | 5 - 20 bar |
Port gauge | 1/4" NPT |
Joints | NBR |